Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.031.4551.4 FEMALE CONNECTOR - 46.031.4551.4

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.031.4551.4 FEMALE CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088295751

Artikelnummer

WIE46.031.4551.4

Herstellernummer

46.031.4551.4

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

5...9.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.151 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

71 mm

Höhe:

19.9 mm

Breite:

19.9 mm

FEMALE CONNECTOR Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili