WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.031.3053.1 CONNECTOR FA R ST08I3 S B1 ZR1 H SW - 41.031.3053.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 8 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Buchse
Packung
50 ST
EAN
4049088481741
Artikelnummer
WIE41.031.3053.1
Herstellernummer
41.031.3053.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
8 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.22...1 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.2...1 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Länge:
42.5 mm
Höhe:
14.9 mm
Breite:
14.9 mm


