Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.021.4043.1 CONNECTOR GA R ST08I3/2S B1 M02H SW - 41.021.4043.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.021.4043.1 CONNECTOR GA R ST08I3/2S B1 M02H SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088481963

Artikelnummer

WIE41.021.4043.1

Herstellernummer

41.021.4043.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

8 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

kein Gewindeanschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.22...1 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.2...0.75 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Länge:

21.9 mm

Höhe:

19.2 mm

Breite:

19.2 mm

CONNECTOR GA R ST08i3 2S B1 M02H SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili