Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.021.3043.1 CONNECTOR FA R ST08I3/2S B1 ZR1 H SW

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.021.3043.1 CONNECTOR FA R ST08I3/2S B1 ZR1 H SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088481789

Artikelnummer

WIE41.021.3043.1

Herstellernummer

41.021.3043.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

8 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.22...1 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.2...1 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Länge:

42.5 mm

Höhe:

14.9 mm

Breite:

14.9 mm

CONNECTOR FA R ST08i3 2S B1 ZR1 H SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili