WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.620.3453.0 PCB CONNECTOR8813 B / 4 OB - 25.620.3453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 8 A
Gehäusefarbe - grau
Bemessungsstoßspannung - 2.5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4015573341609
Artikelnummer
WIE25.620.3453.0
Herstellernummer
25.620.3453.0
Hersteller
WIE
Bemessungsstrom In:
8 A
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast


