WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.352.3853.0 PCB PIN HEADER8213 S / 8 W OB - 25.352.3853.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 12 A
Gehäusefarbe - grau
Bemessungsstoßspannung - 4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Packung
50 ST
EAN
4015573194021
Artikelnummer
WIE25.352.3853.0
Herstellernummer
25.352.3853.0
Hersteller
WIE
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
PCB PIN HEADER8213 S 8 W OB Wieland , Connettore per circuiti stampati


