Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.340.1053.0 PARTITION TE/RFK1/150-240 PA/V0 - 07.340.1053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.340.1053.0 PARTITION TE/RFK1/150-240 PA/V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.8 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573113282

Artikelnummer

WIE07.340.1053.0

Herstellernummer

07.340.1053.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.8 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

PARTITION TE RFK1 150-240 PA V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili