WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.1255.0 END PLATE APFN 16/35 - 07.313.1255.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573876064
Artikelnummer
WIE07.313.1255.0
Herstellernummer
07.313.1255.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
END PLATE APFN 16 35 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


