Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.7355.0 END PLATE APFN2,5 E/35 - 07.312.7355.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.7355.0 END PLATE APFN2,5 E/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573715875

Artikelnummer

WIE07.312.7355.0

Herstellernummer

07.312.7355.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastrina di chiusura APFN 2,5 E/35