Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.6955.0 END PLATE APFN2,5 D1/2/35 - 07.312.6955.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.6955.0 END PLATE APFN2,5 D1/2/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573715851

Artikelnummer

WIE07.312.6955.0

Herstellernummer

07.312.6955.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

END PLATE APFN2 5 D1 2 35 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili