WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.0453.0 PARTITIONTW 6 TK - 07.312.0453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
EAN
4015573783270
Artikelnummer
WIE07.312.0453.0
Herstellernummer
07.312.0453.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
PARTITIONTW 6 TK Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


