WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.1155.0 PARTITIONTW 2,5 -4 /V0 - 07.311.1155.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573392656
Artikelnummer
WIE07.311.1155.0
Herstellernummer
07.311.1155.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastrina di separazione TW 2,5 - 4 /V0


