Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.562.3000.0 MOUNTING CLIP FOR TRAY CABLE - 05.562.3000.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.562.3000.0 MOUNTING CLIP FOR TRAY CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 52.25 mm

  • Ausführung - einseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 0

  • Mit Dübel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573535008

Artikelnummer

WIE05.562.3000.0

Herstellernummer

05.562.3000.0

Hersteller

WIE

Länge:

52.25 mm

Ausführung:

einseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

0

Mit Dübel:

nein

MOUNTING CLIP FOR TRAY CABLE Wieland , Graffa per cavi multipli