WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.505.0253.1 NUTM 25 X 1.5 BLACK - 05.505.0253.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
10 ST
EAN
4015573680036
Artikelnummer
WIE05.505.0253.1
Herstellernummer
05.505.0253.1
Hersteller
WIE
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


