WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.770.0304.7 FLAT CABLE MM HF GRUEN TYP B2 - 00.770.0304.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
EAN
4049088462665
Artikelnummer
WIE00.770.0304.7
Herstellernummer
00.770.0304.7
Hersteller
WIE
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund


