Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA89418055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 24VD - 89418055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.25 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001648971

Artikelnummer

WRA89418055

Herstellernummer

89418055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.25 A

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED