Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA88513075 FANALE SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC RD - 88513075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.175 A

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002190226

Artikelnummer

WRA88513075

Herstellernummer

88513075

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.175 A

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Optik:

Spiegel