WERMA ITALIA SRL - WRA88313075 FANALI SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC RD - 88313075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.25 A
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
2000004026752
Artikelnummer
WRA88313075
Herstellernummer
88313075
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.25 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Optik:
Spiegel



