Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85340066 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 48VAC - 85340066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787024690

Artikelnummer

WRA85340066

Herstellernummer

85340066

Hersteller

WRA

Nennspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1 W

LED-Dauerleuchte BWM 48VAC CL. LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Ab sofort als 48 V AC-Varinate erhältlich Optimal für die Zustandsanzeige im Kranbereich