Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85340060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85340060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Leistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kalottenfarbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001095959

Artikelnummer

WRA85340060

Herstellernummer

85340060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Leistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP67

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED