Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85331054 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 12VDC - 85331054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.1...0.1 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003437962

Artikelnummer

WRA85331054

Herstellernummer

85331054

Hersteller

WRA

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.1...0.1 A

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leistung:

1 J

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein