WERMA ITALIA SRL - WRA85330055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85330055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
4049787022672
Artikelnummer
WRA85330055
Herstellernummer
85330055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Stromart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
1 W
LED-Dauerleuchte BWM 24VDC YE. LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination





