WERMA ITALIA SRL - WRA85322055 FANALE A LED A LUCE EVS BWM 24VDC GN - 85322055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Aufbau
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4049787023846
Artikelnummer
WRA85322055
Herstellernummer
85322055
Hersteller
WRA
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED
LED-EVS-Leuchte BWM 24VDC GN. LED-EVS-Leuchte in formschönem, quadratischen Design Stochastisches Flackerlicht mit höchstem Aufmerksamkeitswert Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination





