WERMA ITALIA SRL - WRA85321054 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 12VDC - 85321054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.1...0.1 A
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000003437948
Artikelnummer
WRA85321054
Herstellernummer
85321054
Hersteller
WRA
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.1...0.1 A
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Entspricht EN 54-23:
nein





