WERMA ITALIA SRL - WRA85311055 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 24VDC - 85311055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Leistung - 1 J
Packung
1 ST
EAN
4049787022245
Artikelnummer
WRA85311055
Herstellernummer
85311055
Hersteller
WRA
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leistung:
1 J
Geeignet für Wandmontage:
ja
Entspricht EN 54-23:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED
LED-Doppelblitzleuchte BWM 24VDC RD. LED-Doppelblitzleuchte in formschönem, quadratischen Design Intensiver Doppelblitz bei geringer Stromaufnahme Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination





