Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85310060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85310060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787022627

Artikelnummer

WRA85310060

Herstellernummer

85310060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP67

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1 W

LED-Dauerleuchte BWM 115-230VAC RD. LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination