WERMA ITALIA SRL - WRA84412655 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK - 84412655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
2000003376001
Artikelnummer
WRA84412655
Herstellernummer
84412655
Hersteller
WRA
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
100 dB