Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84210068 ELEMENTO A LUCE INTERMITTENTE 230VAC RD - 84210068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003587193

Artikelnummer

WRA84210068

Herstellernummer

84210068

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

12