Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA83935255 FANALE A DOPPIA INTERM. BM 24VDC YE - 83935255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Leistung - 15 J

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787013311

Artikelnummer

WRA83935255

Herstellernummer

83935255

Hersteller

WRA

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leistung:

15 J

Geeignet für Wandmontage:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Xenon

Doppel-Blitzleuchte BM 24VDC YE. Robustes Aluminiumgehäuse standardmäßig mit Drahtschutzkorb, seewasserfest Hohe Schutzart IP 66/67 Hohe Blitzleistung durch Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander