WERMA ITALIA SRL - WRA83932055 FANALE A LED A SEGNALE ROTANTE BM 24VDC - 83932055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.15 A
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000003605583
Artikelnummer
WRA83932055
Herstellernummer
83932055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.15 A
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED



