Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA80120075 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 80120075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Leistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001289853

Artikelnummer

WRA80120075

Herstellernummer

80120075

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Leistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Einbau

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED