WERMA ITALIA SRL - WRA69961075 K37 CONNETTORE EM IMPULSI 24VAC/DC RD - 69961075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Farbe Licht 1 - rot
Packung
1 ST
EAN
2000003095247
Artikelnummer
WRA69961075
Herstellernummer
69961075
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Höhe:
107 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
38 mm
Außendurchmesser:
38 mm



