Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69935075 K37CL SR CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/GN/ - 69935075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 85 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787029152

Artikelnummer

WRA69935075

Herstellernummer

69935075

Hersteller

WRA

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

38 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

K37cl sr Kabel EM Pulston 24VAC/DC BU/GN. Fertig konfigurierte Signalsäule mit vier optischen Stufen (blau/grün/gelb/rot) Inkl. Summer LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss In ansprechendem DesignLOOK und klaren Kalotten