WERMA ITALIA SRL - WRA69922075 K37 CONNETTORE EM IMPULSI 24VAC/DC GN/RD - 69922075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4049787029060
Artikelnummer
WRA69922075
Herstellernummer
69922075
Hersteller
WRA
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
38 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
K37 Stecker EM Pulston 24VAC/DC GN/RD. Fertig konfigurierte Signalsäule mit zwei optischen Stufen (grün/rot) Inkl. Summer LED-Dauerlicht Mit Steckanschluss




