Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69846075 K37CL SR CONNETTORE EM 24VAC/DC BU/WH/GN - 69846075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Außendurchmesser - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787028988

Artikelnummer

WRA69846075

Herstellernummer

69846075

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

38 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

K37cl sr Stecker EM 24VAC/DC BU/CL/GN/YE. Fertig konfigurierte Signalsäule mit fünf optischen Stufen (blau/klar/grün/gelb/rot) Ohne Summer LED-Dauerlicht Mit Steckanschluss In ansprechendem DesignLOOK und klaren Kalotten