WERMA ITALIA SRL - WRA69832075 K37CL SR CAVO EM 24VAC/DC GN/RD - 69832075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Rundumlicht - nein
Außendurchmesser - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
4049787028889
Artikelnummer
WRA69832075
Herstellernummer
69832075
Hersteller
WRA
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
38 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
K37cl sr Kabel EM 24VAC/DC GN/RD. Fertig konfigurierte Signalsäule mit zwei optischen Stufen (grün/rot) Ohne Summer LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss In ansprechendem DesignLOOK und klaren Kalotten




