WERMA ITALIA SRL - WRA69821075 K37 CONNETTORE EM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69821075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Rundumlicht - nein
Außendurchmesser - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
4049787028803
Artikelnummer
WRA69821075
Herstellernummer
69821075
Hersteller
WRA
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
38 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
K37 Stecker EM 24VAC/DC GN/YE/RD. Fertig konfigurierte Signalsäule mit drei optischen Stufen (grün/gelb/rot) Ohne Summer LED-Dauerlicht Mit Steckanschluss




