Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69812075 K37 CAVO EM 24VAC/DC GN/RD - 69812075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Außendurchmesser - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787028759

Artikelnummer

WRA69812075

Herstellernummer

69812075

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

38 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

K37 Kabel EM 24VAC/DC GN/RD. Fertig konfigurierte Signalsäule mit zwei optischen Stufen (grün/rot) Ohne Summer LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss