WERMA ITALIA SRL - WRA69140055 FLATSIGN SR WM 8 SUONI 24VAC/DC GN/YE/RD - 69140055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 80 dB
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4049787020661
Artikelnummer
WRA69140055
Herstellernummer
69140055
Hersteller
WRA
Lautstärke:
80 dB
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
FlatSIGN sr WM 8 Töne 24VAC/DC GN/YE/RD. LED-Signalsäule in halbrundem Design mit 160 Grad Abstrahlwinkel Metall-Design Dauer- oder Blinklicht anwendungsspezifisch einstellbar Zusätzliches akustisches Warnsignal: Mehrtonsirene mit 8 Töne (24V) oder Summer mit Dauerton (115-230V)