WERMA ITALIA SRL - WRA69130055 FLATSIGN SR WM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69130055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Rundumlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
2000001648995
Artikelnummer
WRA69130055
Herstellernummer
69130055
Hersteller
WRA
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
195 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
45 mm
Tiefe:
105 mm





