Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69120055 FLATSIGN CL WM 8 SUONI 24VAC/DC GN/YE/RD - 69120055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 80 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787020623

Artikelnummer

WRA69120055

Herstellernummer

69120055

Hersteller

WRA

Lautstärke:

80 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

sonstige

FlatSIGN cl WM 8 Töne 24VAC/DC GN/YE/RD. LED-Signalsäule in halbrundem Design mit 160 Grad Abstrahlwinkel Transparentes Gehäuse Dauer- oder Blinklicht anwendungsspezifisch einstellbar Zusätzliches akustisches Warnsignal: Mehrtonsirene mit 8 Töne (24V) oder Summer mit Dauerton (115-230V)