Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA65760055 ESIGN 15 SEGMENTI CON SIRENA BK - 65760055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Farbe Licht 1 - sonstige

  • Farbe Licht 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003405459

Artikelnummer

WRA65760055

Herstellernummer

65760055

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Farbe Licht 1:

sonstige

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Farbe Licht 5:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

105 dB

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Höhe:

372 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

72 mm

Außendurchmesser:

72 mm