Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA65745055 eSIGN IO-Link 6 Segments con Sirena BK - 65745055

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA65745055 eSIGN IO-Link 6 Segments con Sirena BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 105 dB

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787055793

Artikelnummer

WRA65745055

Herstellernummer

65745055

Hersteller

WRA

Lautstärke:

105 dB

Schutzart (IP):

sonstige

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

72 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Farbe Licht 1:

sonstige

Höhe:

219 mm

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Farbe Licht 5:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

72 mm

Tiefe:

72 mm