WERMA ITALIA SRL - WRA64743075 TWINLIGHT 24VAC/DC CL - 64743075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4049787040379
Artikelnummer
WRA64743075
Herstellernummer
64743075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12