WERMA ITALIA SRL - WRA64731075 TWINLIGHT CLASSIC 24VAC/DC YE - 64731075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787040324
Artikelnummer
WRA64731075
Herstellernummer
64731075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12



