Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64721075 TWINLIGHT CLASSIC 24VAC/DC GN - 64721075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787040317

Artikelnummer

WRA64721075

Herstellernummer

64721075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN. Das TwinLIGHT-Leuchtelement vereint zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) in einem Element Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen