Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64589060 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 115-230VAC BK - 64589060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787041604

Artikelnummer

WRA64589060

Herstellernummer

64589060

Hersteller

WRA

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

230...230 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

102 dB

Signalelement aus der KombiSIGN 71 Serie Akustisches Signalelement mit 8 Tönen zur Auswahl. Töne über Dip-Schalter einstellbar. Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK. Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen.