Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64587075 ELEMENTO SIRENA CONT/ALTERN. 24VAC/DC BK - 64587075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787040492

Artikelnummer

WRA64587075

Herstellernummer

64587075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

105 dB

Sirenenelement Dauer/Altern. 24VAC/DC BK. Akustisches Signalelement mit 2 Tönen zur Auswahl Dauerton und alternierender Ton über Schiebeschalter einstellbar Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen