Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64585055 ELEMENTO SIRENA 7 SUONI 24VDC BK - 64585055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018071

Artikelnummer

WRA64585055

Herstellernummer

64585055

Hersteller

WRA

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

98 dB

Sirenenelement 7 Töne 24VDC BK. Fernansteuerbares akustisches Signalelement Töne über Dip-Schalter einstellbar Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen