WERMA ITALIA SRL - WRA64581055 SIRENA A REGOLAZIONE AUTOMATICA IMPULSI - 64581055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787018132
Artikelnummer
WRA64581055
Herstellernummer
64581055
Hersteller
WRA
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
12



